Câble multiconducteurs LIYCY DIN47100 2X1,5 blindé Couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1.5 mm²

Câble multiconducteurs blindés LIYCY code couleurs DIN47100 2 conducteurs x 1,5 mm2

 
 

Détails du produit

Les câbles multiconducteurs GIGAMEDIA LIYCY sont utilisés pour le raccordement dans différents domaines tels que les liaisons séries (RS 232/ 422 / 485), câbles modem et câble d'imprimante.
Ils sont également utilisés en électronique, process, instrumentation et signalisation.
Ils sont remarquables par leur niveau de performance élevé et leur niveau d'immunité aux parasitages extérieurs grâce à leur tresse en cuivre étamé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

cuivre

spécification de l'isolation principale

autre

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Non

diamètre externe approx.

7.1 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

organe de support

sans

Nbre de conducteurs

2

blindage

Oui

nombre d'éléments de câblage

2

température extérieure admissible du câble, fixe

-100...-100 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-65...-65 °C

armature/ferraillage

tresse

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

blindage sur câblage

tresse

blindage sur élément de câblage

tresse

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

gris

élément de câblage

non

tension nominale U

500 V

fil auxiliaire

Non

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.