Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble multiconducteurs blindés LIYY code couleurs DIN47100 4 conducteurs x 1 mm2
Câbles multiconducteurs type LIYY non blindés, repérage couleur selon DIN 47100.
Utilisés dans le domaine de la mesure, de l'interphonie, de l'informatique etc.
leur grande souplesse permet des installations mobiles (sans traction) dans des environnements peu perturbés.
Code couleur : DIN4700
Conditionnement : A la coupe - 1000m maximum
Conformité aux normes : DIN VDE-812
Couleur de gaine : Gris RAL7032
Impédance caractéristique : 80 Ohms
- Température de service de -5°C à +70°C
- Excellente souplesse
- Tension de service : 250 V
- Tenue à la flamme : CEI 332-1
Nature de l'isolant : PVC
Nature de la gaine : PVC
Nature du conducteur : âme en cuivre recuit multibrins, souple.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
surface du conducteur
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
avec conducteur de protection
diamètre externe approx.
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
organe de support
Nbre de conducteurs
blindage
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
élément de câblage
tension nominale U
fil auxiliaire
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane