SECURITE CR1-C1 4G1,5 TGL

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 1.5 mm²
 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

diamètre externe approx.

10.6 mm

Nbre de conducteurs

4

matériau du conducteur

cuivre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

1.5 mm²

Couleur de la gaine

orange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.