Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 F2VC23L-0 - Aspirateur eau et poussières packout classe L 18V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur
M18 FUEL™ aspirateur eau et poussière à double batterie 23 litres de classe L apporte des performances , une durabilité et une polyvalence inégalées au nettoyage des chantiers Avec 3086 l/min et 192 mbar de pression, il offre une excellente performance pour les applications de nettoyage humide et sec. Jusqu'à 49 minutes de nettoyage continu (l'équivalent de 545 m²) en mode normal, et 34 minutes en mode max (l'équivalent de 480 m²) en utilisant 2 batteries HIGH OUTPUT™ M18 HB12 Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns Le tuyau antistatique de 2,7 m de long, résistant à l'écrasement et à la torsion, offre une durée de vie prolongée. Rangement inclu pour tous les accessoires, y compris le kit de nettoyage du sol et les accessoires pour outils électriques. Le chariot amovible robuste avec roues verrouillables permet un transport et un déplacement faciles sur le chantier. DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane