Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB621 12V 62Ah 540A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB621 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB621 = - Capacité nominale 12V 62Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 540A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à gauche - Format du bac : L02 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB621 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 563401061, YBX3078, BOSCH S5006, BOSCH S4006, BOSCH S3006, FIAMM L2X 60, FIAMM L2X 64P, FIAMM L2X 60P, VARTA SILVER DYNAMIC 563401061, VARTA SILVER DYNAMIC 563 401 061, 563 401 061, L02, VARTA BLACK DYNAMIC 556401048, VARTA BLACK DYNAMIC 556 401 048, 556401048, 556 401 048, VARTA BLUE DYNAMIC 560127054, VARTA BLUE DYNAMIC 560 127 054, 560127054, 560 127 054, TB621, EB621, FB621, D39
Formula
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane