Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20)
Agrément ETE pour fers à béton dans les applications sismiques
Efficacité accrue grâce à sa facilité d'injection et son utilisation entre -10°c et 40°c
Adaptée aux environnements secs, humides et trous inondés
Applicable sur trous carottés
Cartouche rigide permettant de réduire le gaspillage
Mélange visible au travers de sa buse transparente
Convient à tous les types de forage dont le diamant
Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+)
Licence GEV-EMICODE EC2, résine testée suivant BREEAM et LEED
Agrément feu
Date limite d'utilisation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)
Description produit: Résine vinylester haute performance pour scellements de fers à béton et tiges filetées
Applications: Structure métallique
Barrière de sécurité
Balustrade
Garde-corps
Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiques
Compatibilité du diamètre goujon: M8, M30, M24, M20, M16, M12, M10, M6 mm
Diamètre maximal de l'armature: 32 mm
Diamètre minimal de l'armature: 8 mm
Dimensions maximale goujon: 30 mm
Dimensions minimale goujon: 8 mm
Temps Max d'installation à 20°C: 60 min.
Temps de manipulation à 20°C: 7 min.
Température maximale d'installation: 40 °C
Température maximale de fonctionnement: 80 °C
Température maximale de stockage: 35 °C
Température minimale d'installation:
-10 °C
Température minimale d'utilisation: 5 °C
Température minimale de fonctionnement:
-40 °C
Température minimale de stockage: 0 °C
Viper xtrem
temps de durcissement
température de traitement
volume de cartouche
Multiple de vente
Code Douane
Gamme