Presse-étoupe et passe-Fil Presse-étoupe et passe-Fil (6571 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 5). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
BIZLINE
Presse-étoupe métal filetage ISO/M 20 D= 7-13 mm IP68 à lamelles avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc.
BIZLINE
Presse-étoupe métal filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène, bague de serrage en PA 6.
BLM
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 50 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.