Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
Basic polyamide série 108
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
pour câble blindé
pour poussière Ex-Zone
taille de filetages métrique/PG
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
dimension angulaire hexagonale
avec contre-écrou
joint multi-passages
version anti-déflagration
Matériau
type de filetage
température d'utilisation
Qualité du matériau
renforcé en fibre de verre
finition CEM
blindé
longueur de filetage
dimension du profil
Traitement de surface
Numéro RAL
résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur