Avantages produit: Nettoyage permanent des filtres permettant un travail continu sans perte d'aspiration
Equipé de filtres HEPA de classe H14, les plus performants du marché, qui assurent 99,995% de filtration (norme EN1822)
Prise à l'avant pour connecter des outils et permettre un démarrage synchronisé
Cuve de 32 litres à double paroi
Conforme aux normes européennes
Roue résistante
Description produit: Aspirateur 32L Classe H
Applications: Travail sans poussière en combinaison avec équipements électriques.Nettoyage des chantiers de construction.Nettoyage général.
Capacité cuve: 32 l
Diamètre tuyau: 35 mm
Longueur du tuyau: 5 m
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 14.8 Kg
Puissance (watt): 1600 W
Ac 1630ph
pour voir vos prix et les stocks
longueur du tuyau d'aspiration
largeur nominale du tuyau d'aspiration
poids de la machine
consommation nominale
longueur du câble
volume du conteneur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane