Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: 1 seul outil pour les applications de structure et la pose occasionnelle de connecteurs métalliques
Investissez dans 1 seul outil pour vos applications intensives de structure et la pose de connecteurs métalliques (jusqu'à 6000 clous par an)
Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel et le vissage
Conçu pour votre confort : outil léger et bien équilibré
Sécurité renforcée : palpeur de centrage rapide et clous crantés en acier trempé pour éviter les ricochets
Performant par tous les temps, de -15°C à +49°C
Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
Pas de recharge quotidienne : Jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier
Moins de mallette à transporter et à stocker
Description produit: Cloueur autonome de structure sur bois avec palpeur et magasin pour la pose de connecteurs métalliques
Applications: Applications de structure :
Charpente/Ossature bois
Assemblage de fermettes
Contreventement
Liteaux
Voliges
Panneaux de couverture
Pose de montants
Lames de plancher
Panneaux
Terrasse bois
Coffrage
Connecteurs métalliques avec trous de 5 mm :
Equerres de fermette
Sabots de charpente
Equerres d'assemblage
Connecteurs d'angle
Plaques de connexion
Feuillards de contreventement
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °
Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/jour): 3300 fixation(s)
Capacité batterie: 2.1 Ah
Capacité magasin: 47 fixation(s)
Effort de mise en appui: 6 Kg
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)
Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)
Plage de diamètre fixation: 2,8 - 3,1 - 4 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.6 Kg
Poids de la batterie: 0.125 Kg
Puissance batterie: 16 W/h
Puissance: 105 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 90 min.
Température de fonctionnement:
-15°C...+49 °C
Température maximale de fonctionnement: 49 °C
Température minimale de fonctionnement:
-15 °C
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 3.9 m/s2
Combi xi
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane