Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel
100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier
Précis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteur
Plus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevé
Autonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie
Sans fatigue : un outil léger et bien équilibré
Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
Description produit: Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm, et 60 mm avec magasin spécial
Applications: Equerres de fermette
Sabots de charpente
Equerres d'assemblage
Connecteurs d'angle
Plaques de connexion
Feuillards de contreventement
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °
Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/jour): 3300 fixation(s)
Capacité batterie: 2.1 Ah
Capacité magasin: 27 fixation(s)
Effort de mise en appui: 6 Kg
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 95 dB(A)
Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 108 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 13000 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)
Plage de diamètre fixation: 4 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.8 Kg
Poids de la batterie: 0.125 Kg
Puissance batterie: 16 W/h
Puissance: 95 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 90 min.
Température de fonctionnement:
-15°C...+49 °C
Température maximale de fonctionnement: 49 °C
Température minimale de fonctionnement:
-15 °C
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.3 m/s2
PPN50Xi
pour voir vos prix et les stocks
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
nombre de coups par charge de batterie
capacité du chargeur
vibration selon ISO 86621
énergie d'impact
avec retour automatique
format de pile
niveau de puissance acoustique
Poids
Gamme
Multiple de vente
Code Douane