Cisaille électro-hydraulique pour câbles en cuivre et aluminium d= 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • finition/actionnement électro-hydraulique à accu
  • adapté à un diamètre de câble max. 50 mm

Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 50mm. Force 38 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupe-câble

lèvres coupantes interchangeables

Oui

finition de la poignée

2 composants

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier

Non

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

avec fonction de dénudage

Non

finition/actionnement

électro-hydraulique à accu

longueur totale

509 mm

avec protection contre les chocs

Non

adapté à un diamètre de câble max.

50 mm

tête de coupe interchangeable

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

Info produit

Code Douane

84672920

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.