Avantages produit: Compacité : 30% plus compacte que les rainureuses de cette catégorie
Confort d'utilisation : possibilité de travailler à une seule main, poignée réglable 8 positions, tête d'aspiration rotative
Praticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 35 mm, profondeur de rainurage jusqu'à 25 mm dans le béton et 40 mm dans la maçonnerie Distances de rainurage réduites (24 mm devant - 26 mm sur le côté) permettant de travailler près des bords)
Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation
Montage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuick
Description produit: Rainureuse diamant 1600 W
Applications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique, carreau de plâtre, béton cellulaire)
Diamètre: 140 mm
Largeur de coupe: 35 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 4.6 Kg
Profondeur de coupe (maximum): 40 mm
Puissance (watt): 1600 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 3.6 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 6000 trs/min
D60
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur de coupe
largeur de rainure
diamètre de disque
poids de la machine
consommation nominale