RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM BETON D.150

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Puissance : moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le béton
Praticité et polyvalence : largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bords
Sécurité : carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis
Propreté : certifiée DUST FREE (sans poussières) associée à l'aspirateur SPIT AC 1630 P ou PM, la solution idéale en rénovation ou sur chantiers QSE
Montage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuick
Réglage de la profondeur de rainurage sans outil
Description produit: Rainureuse diamant 2500 W
Applications: Encastrement de tubes, gaines et tuyaux dans tous types de matériaux supports (béton, pierre, brique creuse et pleine, carreau de plâtre, béton cellulaire)
Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOT
Largeur de coupe: 47 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.5 Kg
Profondeur de coupe (maximum): 50 mm
Puissance (watt): 2500 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 4.3 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 6700 mm

Pack d90

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pack d90

Multiple de vente

1

Code Douane

84672985

Rainureuse

profondeur de coupe

50...50 mm

largeur de rainure

47...47 mm

diamètre de disque

150 mm

poids de la machine

6.5 kg

consommation nominale

2500 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.