GSR 18V-110 C solo L

Main media

Détails du produit

La perceuse-visseuse extrêmement puissante et robuste de la catégorie 18 V - avec moteur sans charbon. / Couple maximal de 110 Nm et moteur sans charbon pour une puissance extrême. / Mandrin tout en métal rendant la perceuse-visseuse extrêmement solide et capable de supporter les sollicitations les plus élevées des chantiers./ Fonctionnalité Bluetooth Connectivity pour connecter l'outil directement à un smartphone pour un pilotage supplémentaire à distance. / Poignée auxiliaire (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Perceuse-visseuse (sans fil)

avec chargeur

Non

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

0...480 1/min

poids sans batterie

1.8 kg

réglage du couple de serrage

47...110 Nm

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

0...2100 1/min

couple de rotation max.

110 Nm

diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse

82 mm

diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse

13 mm

diamètre d'alésage sur bois 2nde vitesse

82 mm

diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse

13 mm

type de batterie

lithium-ion

portée du mandrin

1...13 mm

Hauteur

213 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.