Visseuse A Chocs 12 Volts Fuel

Main media

M12 BLIDRC-0 - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 Brushless, 12V, 148Nm - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Conception extrêmement compacte avec seulement 110 mm de longueur, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints 135 Nm de couple fournit le meilleur rapport puissance/dimension de sa catégorie Emmanchement hexagonal¼? pour un changement rapide et facile des embouts Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine Vitesse de vissage rapide avec 3200 tr/min et 3600 impact/min Motorisation Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.