Visseuse A Chocs 18 Volts Brushless

Main media

M18 BLIDRC-0 - Visseuse à chocs Compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, sans batterie, 190 Nm - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 112 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits Moteur Brushless délivrant 190 Nm de couple, 3600 tr/min et 4200 cps/min Emmanchement 1/4 Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal Indicateur de charge et éclairage LED L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.