Sac poubelle 125 l bleu (x 25)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau LDPE
  • contenu 125 l

Sac poubelle 125 l bleu (x 25) avec liens, en polyéthylène basse densité recyclé. Dimensions : hauteur : 115 cm, largeur : 75 cm, épaisseur : 60 µ.

 
 

Détails du produit

Sac poubelle 125 l bleu (x 25) Rouleau de 25 sacs.
Volume utile (l): 125.
Matière : PE basse densité recyclé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sac poubelle

avec cordon

Non

transparent

Non

matériau

LDPE

contenu

125 l

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.