Dégrippant multifonction en aérosol 400 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 500 ml
  • domaine d'application autre
  • fonction protection/graissage
ICON

Dégrippant multifonctions 400 ml. Lubrifie, dégrippe, repousse l'humidité, protège de la corrosion et dépoussière. Utilisable sur serrures, charnières, boulons, glissières, bobines etc.. Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

 
 

Détails du produit

Pour de très
nombreuses utilisations :
serrures, câbleries, outillage électrique et mécanique, etc.
Lubrifie et dépoussière :
A base de composants actifs, il permet de lubrifier tout en repoussant la poussière.
Dégrippe :
Il dessert et libère rapidement les pièces bloquées.
Protège de la corrosion :
Sa formule extra fluide se glisse sous la rouille et prévient durablement des futurs phénomènes de corrosion.
Repousse l’humidité :
Il protège de l’humidité et crée ainsi une barrière contre les courts-circuits.

BizLine propose une gamme complète d'aérosols de maintenance : chaque aérosol a sa propre utilité que ce soit pour protéger, retoucher, nettoyer ou lubrifier. Ils s'appliquent sur les composants électriques et électroniques, ou sur les pièces mécaniques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

7,90 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérosol

peut être peint

Non

séchage rapide

Non

sans chromate

Oui

sans plomb

Oui

inflammable

Oui

contenu

500 ml

domaine d'application

autre

fonction

protection/graissage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34039900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.