Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m

Main media

Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m pour la protection des sols, murs, meubles, etc.

 
 

Détails du produit

Protection des sols, murs, meubles, etc.
Matière : PE basse densité 100 % matière vierge.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Film de protection de plans

Longueur

5000 mm

Largeur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.