Galvanisation et zingage résistance extrême 400 °C 500 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 500 ml
  • domaine d'application surfaces zinguées
  • fonction protection contre la corrosion
ICON

Galvanisation et zingage résistance extrême 400 °C 500 ml pour la protection contre la corrosion et l'oxydation. Séchage rapide. Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Bonne adhérence.

 
 

Détails du produit

Galvanisation à froid des surfaces métalliques pour la protection contre la corrosion et l'oxydation.
Classé extrêmement inflammable.

BizLine propose une gamme complète d'aérosols de maintenance : chaque aérosol a sa propre utilité que ce soit pour protéger, retoucher, nettoyer ou lubrifier. Ils s'appliquent sur les composants électriques et électroniques, ou sur les pièces mécaniques.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérosol

contenu

500 ml

domaine d'application

surfaces zinguées

fonction

protection contre la corrosion

peut être peint

Oui

séchage rapide

Oui

sans chromate

Non

sans plomb

Oui

inflammable

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

32089091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.