Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 750 ml
  • Couleur rouge

Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml. Mousse à base de polyuréthane monocomposantes. Conforme à la norme européenne 1366/4. Application réglable grâce au pistolet. Compatible avec les pipettes BIZ 710 586.

 
 

Détails du produit

Mousse PU expansive résistante au feu manuelle rouge clair 750 ml Mousses à base de polyuréthane monocomposantes.
Les essais réalisés dans le cadre de la norme européenne EN 1366-4 concernent des joints de mousse polyuréthane placés entre deux voiles béton.
Ce produit ne convient pas pour le calfeutrement des passages de câbles (dans ce cas, utiliser la mousse intumescente 710 317 ou 710 319).
Fournies avec une paire de gants CE sous le capuchon.
Adhérence sur tous les matériaux habituels de construction, à l'exception du polyéthylène, du silicone, d'huiles et de graisses, d'agents de démoulage ou d'autres substances similaires.
Résistantes au feu : EI 120 ou 240 (selon largeur du joint et configuration, données disponibles dans le procès-verbal).
Réaction au feu : B1 selon DIN 4102.
Classement sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur : A+.
Temps de formation de peau: 8 mn environ (à 20 °C/65 % H.R).
Séchage à cœur (h) : 24 environ, 12 pour 20 mm.
Température d'application (°C) : +5 à +30.
Température de service (°C) :
-40 à +100.
Température de stockage (°C) : +5 à +25.
Peuvent se découper après polymérisation.
Teinte : rouge clair.
Résistent au vieillissement, mais pas aux UV.
Rendement en expansion libre :
Aérosol 750 ml version manuelle = jusqu'à 40 l.
Aérosol 750 ml version pistolable = jusqu'à 40 l.
Très facile à appliquer, manuellement ou avec le pistolet 710 589.
Excellente isolation thermique et acoustique.
Très bonne stabilité dimensionnelle (aucun retrait ou post-expansion).
Sans HCFC et CFC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

poids net

825 g

contenu

750 ml

emballage

bombe aérosol

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.