Mousse PU expansive standard manuelle jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.
La mousse PU expansive manuelle jaune de 750 ml est idéale pour des applications telles que l'étanchéité, l'isolation et le calfeutrement, avec une réaction au feu B3 et un classement A+ pour les émissions volatiles. Elle s'applique entre +5°C et +30°C, résiste de -50°C à +90°C et se stocke de +5°C à +25°C. Après application, elle forme une peau en 12-16 min et sèche en 18h. Elle offre un rendement de 45 l pour la version manuelle et de 28 l pour la version pistolable.
Pour l'application, assurez-vous que la surface est propre, dépoussiérée et dégraissée. Humidifiez le support avant l'application et entre les couches. Utilisez l'aérosol tête en bas.
Pour la version manuelle (710 587), secouez l'aérosol 20 fois, vissez l'adaptateur et repliez la canule après utilisation. Pour la version pistolable (710 588), secouez également 20 fois, vissez sur le pistolet et ajustez le débit avec la molette. Après utilisation, nettoyez le pistolet avec le nettoyant 710 582 et stockez l'aérosol vissé sur le pistolet. Pour un arrêt prolongé, videz la cartouche et nettoyez le pistolet avec le nettoyant, en répétant l'opération 2 à 3 fois.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
contenu
emballage
Modèle type
couleur