Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 750 ml
  • couleur jaune
  • Modèle type PUR (polyuréthane)

Mousse PU expansive standard pistolable jaune 750 ml. Très facile à appliquer. Avantage : isolation thermique et acoustique.

 
 

Détails du produit

La mousse PU expansive standard pistolable jaune de 750 ml est un produit polyuréthane monocomposant très facile à appliquer, conçu pour répondre à divers besoins d'isolation, d'étanchéité et de collage. Ses caractéristiques en font un choix idéal pour une large gamme d'applications, notamment dans le domaine de la construction et de la rénovation. Voici quelques-unes de ses principales utilisations :
Isolation thermique et acoustique : Cette mousse PU expansive offre une isolation thermique et acoustique efficace. Elle contribue à maintenir des températures confortables et à réduire les nuisances sonores.
Réalisation de joints de raccordement : Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des joints de raccordement entre murs, plafonds, sols, et pour reboucher des trémies de faible section, créant ainsi une barrière étanche. Collage et insonorisation : Cette mousse convient au collage et à l'insonorisation de panneaux, assurant une fixation solide et réduisant les vibrations sonores. Scellement et isolation : Elle est idéale pour le scellement de tuyaux, panneaux, tuiles, et tôles ondulées, créant une barrière étanche et isolante Calfeutrement : Vous pouvez l'utiliser pour calfeutrer des fissures et des fentes, empêchant ainsi l'infiltration d'air et d'eau. Montage de portes et fenêtres : Cette mousse PU est adaptée pour le montage et la fixation de dormants de portes et de fenêtres, assurant une installation solide et étanche. Elle sèche rapidement et offre une bonne adhérence, tandis que sa facilité d'application permet un travail efficace. Elle peut être découpée après polymérisation pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre projet. Bien qu'elle résiste au vieillissement, elle n'est pas conçue pour une exposition aux rayons UV. Fournie avec une paire de gants CE, cette mousse PU expansive standard jaune est un choix polyvalent pour vos besoins d'isolation, d'étanchéité et de collage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

transparent

Non

contenu

750 ml

emballage

bombe aérosol

couleur

jaune

Modèle type

PUR (polyuréthane)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.