Mousse intumescente coupe-feu gris 400 ml avec 2 mélangeurs et 1 extension

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 400 ml
  • domaine d'application systèmes électriques
  • fonction autre
ICON

Mousse intumescente coupe-feu gris aluminium 400 ml avec 2 mélangeurs et 1 extension, obligatoire pour calfeutrer le passage de câbles. Coupe-feu 2 heures. Étanche aux fumées, au gaz, à la chaleur. Conforme à la norme européenne 1366-3.

 
 

Détails du produit

Mousse coupe feu 2 heures (EI 120) conforme à la norme européenne 1366-3 pour le traitement des passages de câbles en voile et en dalle.
Traitement des passages de câbles en voile, en dalle de béton et en cloison légère de plaque de plâtre.
Ouverture jusqu'à 500 x 300 mm en béton.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérosol

sans chromate

Oui

sans plomb

Oui

inflammable

Oui

contenu

400 ml

domaine d'application

systèmes électriques

fonction

autre

peut être peint

Oui

séchage rapide

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.