Bloc bureau avec corps aluminium et embouts plastique blanc, équipé de 2 prises Surface, 2 prises Surface à détrompage et 2 prises RJ45 catégorie 6 FTP à câbler - raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles
Livré sans cordon, possibilité de raccorder avec du câble HO5 VVF 3G 1,5mm² ou 3G 2,5mm² (2 sorties maximum)
Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit
Dimensions :
- longueur : 344,5mm
- largeur : 90mm
- profondeur : 80mm
Conforme à la norme NF C 61-314
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
nombre de prises standard Suisse Type 15
avec alimentation USB incorporée
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
protection contre les surtensions
nombre de prises avec contact de terre
extensible
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale