Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 100Ah vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi qu'une très bonne résistance au cyclage ce qui favorise l'utilisation à décharge lente. Entièrement scellée et sans entretien (Sealed Maintenance Free), cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à l'auto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types d'applications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 85Ah (C5), 100Ah (C20), 110Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 720A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusqu'à 400 cycles - Taille du bac : BC27 - Connectique : Double borne ( Borne classique et borne à visse) - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Technologie de plaques innovante (X Frame) - Résistance au cyclage jusqu'à 2 x supérieure à celle d'une batterie électrolyte liquide. - Absolument sans entretien - SMF. - Antifuite. - Dégazage centralisé. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec GR27, ALPHACELL 195XTV, DC27MF, MF31DC, LL26, LL26MF, EV27A-A DISCOVER, BC27
Power deep cycle
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane