Chargeur Maxi 2000 mAh recharge 4 piles AA ou AAA avec indicateur de chargement

Main media

Détails du produit

Le chargeur Energizer® Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants. Sa version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux facilement reconnaissables.
Charge simultanément 2 ou 4 piles NiMH AA ou AAA / Minuterie Automatique / Mise à l'arret automatique à 10h / témoin de chareg DEL / tension Universelle / detection de pile primaire / Protection contre les inversions de polarité
Bénéficiez de toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous ou en déplacement grâce au chargeur léger et ultra-compact Energizer Recharge Mini. Très commode, il charge 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA en 8 heures.* Il est en outre très facile à utiliser : il vous suffit d'insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L'écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d'ordinateur, jouets… Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d'Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).
Caractéristiques :
• 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec deux (2) piles NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V Energizer Recharge Power Plus
• Grand écran indicateur de charge LED (rouge = charge en cours, vert = charge terminée)
• Protection contre les inversions de polarité
• Minuteur de sécurité, pour éviter les surcharges
* La durée peut varier selon la pile NiMH.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chargeur universel

Classe de protection (IP)

autre

Tension nominale

99...240 V

tension de charge

6...6 V

avec fonction décharge

Non

longueur

71 mm

fréquence de la tension d’alimentation

60 Hz

chargeur rapide

Non

hauteur

115 mm

largeur

62 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.