Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rechargez vos piles comme un pro avec le chargeur Energizer Recharge Pro. Cet appareil intelligent recharge rapidement et facilement 2 ou 4 piles AA ou AAA en 4 heures*. Pratique, il vous indique le niveau de charge des piles grâce à ses LED rouge, jaune ou verte, ainsi qu'au moyen d'indicateurs sonores. Équipé de fonctions de sécurité avancées telles qu'un système de protection contre la surcharge et un dispositif d'arrêt automatique qui optimisent les performances des piles, ce chargeur Energizer est gage de tranquillité d'esprit pour vous. Ne soyez plus jamais à court d'énergie, grâce aux solutions fiables et hautes performances d'Energizer, la marque de piles rechargeables longue durée de confiance.
Caractéristiques :
• 4 canaux de charge pour 2 ou 4 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec quatre (4) piles rechargeables Energizer Universal NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V
• Indicateurs de charge LED (rouge = 0-49 %, jaune = 50-99 %, vert = 100 %)
• Alertes sonores (bips lorsque la charge commence et se termine)
• Détection des piles défectueuses et non rechargeables (alertes visuelles et sonores)
• Protection contre la surcharge et arrêt automatique
• Tension universelle
• Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité
* La durée peut varier selon la pile NiMH.
Bénéficiez de toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous ou en déplacement grâce au chargeur léger et ultra-compact Energizer Recharge Mini. Très commode, il charge 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA en 8 heures.* Il est en outre très facile à utiliser : il vous suffit d'insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L'écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d'ordinateur, jouets… Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d'Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).
Caractéristiques :
• 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec deux (2) piles NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V Energizer Recharge Power Plus
• Grand écran indicateur de charge LED (rouge = charge en cours, vert = charge terminée)
• Protection contre les inversions de polarité
• Minuteur de sécurité, pour éviter les surcharges
* La durée peut varier selon la pile NiMH.
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Tension nominale
tension de charge
avec fonction décharge
Longueur
fréquence de la tension d’alimentation
chargeur rapide
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane