Châssis pliable pour coffrets de chantier P17 - fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret - fixation murale ou au sol
Coffrets de chantier P 17 - coffrets d'étages- Conformes à la norme IEC 61439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Châssis pliable - Reçoit les coffrets d'étages- Fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret- Fixation murale ou au sol du coffret équipé de son châssis- Facilite le transport et le stockage
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
P17
pour voir vos prix et les stocks
type de raccordement au secteur
finition militaire
nombre de disjoncteurs
possibilité d'alimentation/de raccordement
Classe de protection (IP)
manipulation
prise CEE - 63 A
prise CEE - 125A
prise CEE - 32 A
disjoncteur différentiel
prise CEE - 16 A
Matière
protection
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane