Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 32A 230V NF EN 60309-1 et 2 - 3M de câble 3G4² 1 Inter-différentiel 2x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Réf. : 510228
Monophasé 40A
Equipé de :
• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
• 1 Fiche 32A 230V CEI + 3 mètres de câble H07RNF3G4
• 1 Inter différentiel 2x40A 30mA
• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
1 bouton arrêt d'urgence
PIEDS EN OPTION réf. 58105
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
matériel de contact
manipulation
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
type de courant différentiel
Matière
protection
Longueur du câble
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane