Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-diff 4x80A 30mA en tête 1 AU sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 63A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disj 4P 63A C + contacteur 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 Disj PH/N 16A C
Réf. : 510242
Triphasé +N 80A
Equipé de :
• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
• 1 PC 3P+N+T 63A 400V IP44 à pré-coupure par Bobine MN
• 1 Inter différentiel 4x80A 30mA
• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
• 1 Disjoncteur 4P 63A
1 bouton arrêt d'urgence
PIEDS EN OPTION
réf. 58108
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protection
Matière
type de courant différentiel
disjoncteur différentiel
prise CEE - 16 A
prise CEE - 32 A
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
matériel de contact
manipulation
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane