Coffret de chantier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK09 - 400V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T, 1 disjoncteur différentiel 30mA, 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA et 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
Coffrets de chantier P 17 - coffrets d'étages- Conformes à la norme IEC 61439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Coffrets d'étages- Coffrets mobiles et polyvalents avec poignée intégrée permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires…- IP 44 - enveloppe IK 09. Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate- Température d'utilisation : -25° C à +40° C- Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) ou sur châssis réf. 0 577 43- Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité- Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)- Pré-marquage pour ajout possible de :'
- ' 2 entrées de câbles (max. M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret- 1 prise P 17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret- Encoches bilatérales pour enroulement du câble (non fourni), enroulement possible autour du châssis- Possibilité d'ajouter un cadenas réf. 4 063 13 pour verrouillage de la fenêtre- Dimensions (H x I) : 479,6 x 431 mmEquipés de 7 prises- Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension- Bornier de raccordement pour repiquage- Livrés avec PE M32 - Composition :'
- ' - 6 prises à brochage domestique- 1 prise 3P+N+T - 32 A - 380/415 V~- 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 63 A - 30 mA- 3 disjoncteurs 2P - 16 A - Icc 10 kA- 1 disjoncteur 3P+N - 32 A - Icc 10 kA- 40 A - 400 V~- Puissance maxi 27 kVA
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
P17
pour voir vos prix et les stocks
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme