Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer coffret P17

Main media

Caractéristiques principales

  • prise CEE - 63 A sans
  • prise CEE - 32 A sans
  • prise CEE - 16 A sans

Embase P17 boîtier 280x125mm pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17 - IP66 maximum

 
 

Détails du produit

Embase P17 boîtier pour plastrons - Maximum IP66
Dimensions extérieures :
- hauteur : 280mm
- largeur : 125mm
Dimensions pour plastron :
- hauteur : 280mm
- largeur : 125mm
Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

P17

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de prises CEE (IEC 60309)

diamètre entrée de câble

M25

finition militaire

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

autre

manipulation

montage mural

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

prise CEE - 125A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 32 A

sans

prise CEE - 16 A

sans

disjoncteur différentiel

sans

Matière

plastique

protection

sans

nombre de prises avec contact de terre

0

Profondeur

46 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

125 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

P17

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.