P602 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 12.5+1.5m 1x6² HO5VV-F - IP42 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 1
  • Modèle type autre

P602 : enrouleur rappel auto PLT 600 - 12.5+1.5m 1x6² HO5VV-F - IP42 -Cliquet supprimable - Bride pivotantefermé plastique jaune - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -

 
 

Détails du produit


Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle

Plt 600

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit

partie de raccordement, côté terre

pince de mise à la terre

longueur de câble unipolaire

14000 mm

section transversale de câble, côté terre

6 mm²

section transversale de câble, côté phase

6 mm²

Matériau

cuivre

Nbre de pôles

1

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Gamme

Plt 600

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.