Bac à becs vert 300 x 145 x 154 mm pour rangements véhicules utilitaires

Main media

Bac à bec 300/145mm vert, parfaitement adapté à notre gamme de rangement et d'aménagement de véhicules utilitaires.

 
 

Détails du produit

Bacs à becs 300/145mm Parfaitement adaptés à nos kits d'aménagement pour les véhicules utilitaires. Couleur : vert.

La gamme d'aménagement de véhicule BizLine se compose de meubles "flexibles" (avec tiroirs), de meubles "standards" (étagères simples) et d'accessoires. Faciles à monter, ils transformeent votre véhicule en atelier mobile ! Configurez votre véhicule sur notre configurateur en ligne !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de rangement

hauteur extérieure

154 mm

largeur extérieure

145 mm

avec serrure

Non

transparent

Non

empilable

Non

avec poignée

Oui

Matériau

plastique

avec couverture

Non

Traitement de surface

autre

Couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.