Kit flexible long fourgon compact (1874 mm x 1000 mm x 300 mm)

Main media

Kit flexible long fourgon compact (1874 mm x 1000 mm x 300 mm) simple et rapide à monter. Ce kit inclut 6 boîtes à bec, 6 séparateurs, 1 tendeur. Modulable avec des tiroirs très pratiques, vous transformez votre véhicule en atelier mobile.

 
 

Détails du produit

Le Kit flexible long fourgon compact fait partie de la gamme d'aménagement de véhicule BizLine.
Grâce à cette gamme de kits d'aménagement de véhicules, vous aménagez 99 % des véhicules utilitaires présents sur le marché.
L'aménagement de van vous permet de créer une image de marque améliorée vis-à-vis de vos clients, et d'optimiser votre temps ! Ne cherchez plus des
heures votre outillage ou vos consommables et, grâce aux tiroirs et boîtes à becs de la gamme Flexible, organisez facilement votre matériel, même
les plus petites pièces !
Les modules sont livrés prêt-à-monter, avec la visserie de fixation. Le montage est simple et rapide !
Pour optimiser encore plus votre véhicule, nous vous proposons une large gamme d'accessoires, et nous vous proposons de configurer votre véhicule en ligne
grâce à notre outil digital. Vous obtiendrez alors immédiatement un devis pour votre véhicule utilitaire. Un interlocuteur BizLine vous contactera ensuite dans les plus brefs
délais pour plus de précisions.
Ce modèle Kit flexible long fourgon compact mesure 1874 mm x 1000 mm x 300 mm et s'adapte notamment sur les véhicules utilitaires moyens et/ou longs.

La gamme d'aménagement de véhicule BizLine se compose de meubles "flexibles" (avec tiroirs), de meubles "standards" (étagères simples) et d'accessoires. Faciles à monter, ils transformeent votre véhicule en atelier mobile ! Configurez votre véhicule sur notre configurateur en ligne !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces de rechange pour caisses de rangement/de transport

Traitement de surface

laqué / peint

Largeur

300 mm

Couleur

gris

accessoire

Non

transparent

Non

empilable

Non

Matériau

acier

fixation avec charnière

Non

pièce détachée

Non

Longueur

1874 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

armoire de rangement de pièces de petite taille

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.