Kit standard long fourgon (1268 mm x 1440 mm x 470 mm)

Main media

Kit standard long fourgon (1268 mm x 1440 mm x 470 mm) simple et rapide à monter. Modulable et économique, il s'adapte à vos besoins. Transformez votre véhicule utilitaire en atelier mobile.

 
 

Détails du produit

Le kit standard long fourgon fait partie de notre gamme d'aménagement de véhicule.
Ce kit standard permet d'aménager votre véhicule de façon modulable, et ainsi de s'adapter parfaitement à votre véhicule, votre métier et vos chantiers !
Grâce à la gamme de kits standards, aménagez 99 % des véhicules utilitaires présents sur le marché.
L'aménagement de van vous permet de créer une image de marque améliorée vis-à-vis de vos clients, et d'optimiser votre temps !
Notre gamme standard vous permet d'adapter au mieux votre budget d'aménagement de véhicule.
Les modules sont livrés prêt-à-monter, avec la visserie de fixation. Le montage est simple et rapide !
Pour optimiser encore plus votre véhicule, nous vous proposons une large gamme d'accessoires, et nous vous proposons de configurer votre véhicule en ligne
grâce à notre outil digital. Vous obtiendrez alors immédiatement un devis pour votre véhicule utilitaire. Un interlocuteur BizLine vous contactera ensuite dans les plus brefs
délais pour plus de précisions.

La gamme d'aménagement de véhicule BizLine se compose de meubles "flexibles" (avec tiroirs), de meubles "standards" (étagères simples) et d'accessoires. Faciles à monter, ils transformeent votre véhicule en atelier mobile ! Configurez votre véhicule sur notre configurateur en ligne !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces de rechange pour caisses de rangement/de transport

Traitement de surface

laqué / peint

largeur

470 mm

couleur

gris

transparent

Non

empilable

Non

matériau

acier

fixation avec charnière

Non

pièce détachée

Non

accessoire

Non

longueur

1268 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

armoire de rangement de pièces de petite taille

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.