Tendeur caoutchouc 2 m avec fixations incluses

Main media

Tendeur caoutchouc 2 m avec fixations incluses pour la partie basse du kit d'aménagement du véhicule utilitaire compatible avec tous les kits, qu'ils soient flexibles ou standards.

 
 

Détails du produit

Tendeur caoutchouc 2 m avec fixations incluses Tendeur caoutchouc de 2 m permettant de maintenir les équipements rangés au bas du meuble.
Compatible avec les kits d'aménagement de véhicules utilitaires.
Compatible avec tous les kits flexibles ou standards.
2 fixations pour tendeur incluses.

La gamme d'aménagement de véhicule BizLine se compose de meubles "flexibles" (avec tiroirs), de meubles "standards" (étagères simples) et d'accessoires. Faciles à monter, ils transformeent votre véhicule en atelier mobile ! Configurez votre véhicule sur notre configurateur en ligne !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces de rechange pour caisses de rangement/de transport

Couleur

noir

transparent

Non

empilable

Non

fixation avec charnière

Non

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

Matériau

autre

Longueur

2000 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.