Pile alcaline Max Plus 9V x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 625 mAh
  • Modèle type alcaline-manganèse/zinc
  • tension nominale 9 V
 
 

Détails du produit

Puissance longue durée et innovation, les piles 9V Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 5 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants sont alimentés pour longtemps.
Notre pile alcaline AAA qui dure le plus longtemps. Puissance longue durée et innovation, les piles AAA Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants, tels que les appareils photo, les tondeuses personnelles, les consoles de jeux portables et les manettes, sont alimentés pour longtemps.

Max plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Max plus

Code Douane

85061018

Multiple de vente

1

Pile non rechargeable

hauteur, borne comprise

48.5 mm

Longueur

11.5 mm

Diamètre raccord

0 mm

capacité

625 mAh

Largeur

1.5 mm

désignation des dimensions

bloc

nombre de cellules

20

désignation IEC

6 LR 61

Modèle type

alcaline-manganèse/zinc

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

poids

45 g

tension nominale

9 V

autre désignation

6 AM 6

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.