Pile miniature Lithium CR123 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1500 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type lithium/dioxyde de manganèse

PILE LITHIUM PHOTO CR123 X 1

 
 

Détails du produit

Soyez toujours prêt à immortaliser vos meilleurs moments : les piles 123 pour appareils photos Energizer offrent des performances précises et longue durée pour votre matériel et vos appareils photographiques. Mais elles vous aident pour bien plus que vos photos : Ces piles au lithium peuvent alimenter tous vos appareils high-tech : lampes de poche, appareils photo numériques, caméscopes numériques, appareils IoT, dispositifs de flash, lasers et autres. Pouvant être conservées jusqu'à 10 ans dans leur emballage, elles restent prêtes à servir jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

1

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

17 mm

capacité

1500 mAh

poids

16.5 g

tension nominale

3 V

Modèle type

lithium/dioxyde de manganèse

Largeur

80 mm

hauteur, borne comprise

34.5 mm

autre désignation

sans

désignation IEC

CR 17345

désignation des dimensions

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.