Pile miniature Lithium CR223 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1500 mAh
  • Modèle type lithium/dioxyde de manganèse
  • tension nominale 6 V

PILE LITHIUM PHOTO CR223 X 1

 
 

Détails du produit

Soyez toujours prêt à immortaliser vos meilleurs moments : les piles pour appareils photo 223 6 volts au lithium d'Energizer sont conçues pour offrir une alimentation précise et longue durée aux appareils photos et dispositifs de flash high-tech les plus énergivores. Nos piles pour appareils photo 6 V sauront vous impressionner. Les tests le prouvent : aucune autre pile ne permet de prendre autant de photos.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

1

Diamètre raccord

19.5 mm

capacité

1500 mAh

poids

37 g

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

36 mm

Modèle type

lithium/dioxyde de manganèse

Largeur

19.5 mm

hauteur, borne comprise

36 mm

autre désignation

sans

désignation IEC

CR-P 2

tension nominale

6 V

désignation des dimensions

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.