Pile miniature Lithium CR2430 x 2 fiable et longue duree

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 320 mAh
  • Modèle type lithium/dioxyde de manganèse
  • tension nominale 3 V

PILE MIN. LITHIUM CR2430 X 2

 
 

Détails du produit

Ne vous fiez pas à sa petite taille : la pile au lithium Energizer 2430 3 volts garantit une alimentation fiable et longue durée pour tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton. Des moniteurs de fréquence cardiaque et glucomètres aux télécommandes, systèmes de déverrouillage sans clé, clés électroniques, montres, jouets et jeux (et même des dispositifs encore plus spécialisés), nos piles bouton sont compatibles avec les appareils qui font votre quotidien, pour vous permettre d'avancer. Ces piles bouton au lithium Energizer supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60 ºC) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils. Conçues sans mercure et vendues dans un emballage sécurité pour vos enfants, les piles bouton au lithium Energizer sont le choix responsable pour vos appareils spéciaux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065030

Pile non rechargeable

nombre de cellules

2

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

hauteur, borne comprise

3 mm

autre désignation

sans

désignation IEC

CR 2430

Diamètre raccord

24 mm

capacité

320 mAh

désignation des dimensions

pile-bouton

poids

4.6 g

Modèle type

lithium/dioxyde de manganèse

tension nominale

3 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.