Pile miniature Photo CR2 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 800 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type lithium/dioxyde de manganèse

PILE LITHIUM PHOTO CR2 X 1

 
 

Détails du produit

Soyez toujours prêt à immortaliser vos meilleurs moments : les piles CR2 pour appareils photos Energizer offrent des performances précises et longue durée pour vos appareils numériques reflex mono-objectif et votre matériel photographique. Mais elles vous aident pour bien plus que vos photos : ces piles au lithium peuvent aussi alimenter vos appareils high-tech, tels qu'une calculette, une tablette tactile et bien d'autres dispositifs. Pouvant être conservées jusqu'à 10 ans dans leur emballage, elles restent prêtes à servir jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

1

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

15.6 mm

capacité

800 mAh

tension nominale

3 V

Modèle type

lithium/dioxyde de manganèse

hauteur, borne comprise

27 mm

autre désignation

sans

désignation IEC

autre

poids

11 g

désignation des dimensions

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.