Baladeuse de chantier LED 5 W multifonction rechargeable. Légère, puissante et orientable à 180°. Pratique à utiliser grâce à son crochet et sa base magnétique. 420 Lm 6000 K IP X4. Jusqu'à 8 heures d'autonomie.
Baladeuse de chantier LED 5 W multifonction rechargeable
Découvrez notre baladeuse de chantier LED 5 W, une source lumineuse multifonction rechargeable idéale pour vos besoins d'éclairage d'inspection sur batterie. Légère, puissante et orientable à 180 degrés, cette baladeuse est l'outil parfait pour vos travaux.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 5 + 1
Flux lumineux (lm) : 420 (mode : 100 %) ou 210 (mode : 50 %) ou 100 (mode : spot)
Température de couleur : 6500 K (large) et 4000 K (spot)
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceaux : Large et spot
Résistance à des chutes d'1.50 m de hauteur
Matériaux : ABS et caoutchouc
Étrier magnétique et orientable à 180 degrés
Crochet pivotable à 360 degrés et clip pour ceinture
Autonomie : De 3 heures (mode : 100 %) à 8 heures (mode : 50 %) ou 35 heures (mode : spot)
Temps de charge (h) : 4
Indicateur de charge
Batterie lithium 3.7 V - 4400 mAH
Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC
Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 2 A
Fourni avec un chargeur secteur et un câble de branchement USB/Micro-USB d'1 m de longueur
Poids (g) : 450
Dimensions (cm) : 6 x 19 x 3
Cette baladeuse de chantier LED 5 W est conçue pour répondre à vos besoins d'éclairage d'inspection sur batterie. Elle est légère, résistante aux chocs grâce à son revêtement en caoutchouc et offre plusieurs options de fixation pour une utilisation polyvalente sur le chantier. Avec une autonomie allant jusqu'à 35 heures en mode spot, elle est l'outil parfait pour vos travaux les plus exigeants.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
couleur de la lumière
puissance du système
Température de couleur
nombre de lampes/modules
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
avec prise CEE
avec interrupteur
IRC
puissance de lampe acceptée
type de tension
avec cordon de raccordement et prise
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane