Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée

Main media

Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée sans fil pour éclairage d'inspection. Idéale pour travailler en musique et mettre l'ambiance sur les chantiers. 500 Lm, 6000 K, IP54. Jusqu'à 7 heures d'autonomie.

 
 

Détails du produit

Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée sans fil - Ambiance et éclairage d'inspection
Découvrez notre baladeuse LED rechargeable, équipée d'une enceinte connectée sans fil, idéale pour l'éclairage d'inspection tout en créant une ambiance musicale sur les chantiers. Avec 500 lumens, une température de couleur de 6000 K et une protection IP54, cette baladeuse est à la fois puissante et polyvalente, vous permettant de travailler en musique et de mettre de l'ambiance où que vous soyez.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 5 + 1
Flux lumineux (lm) : De 500 à 50 (faisceau large) ou 250 (faisceau spot)
Température de couleur : 6000 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : Large (120°) et spot (40°)
Matériaux : Polycarbonate et aluminium
Crochet magnétique pivotable à 180°
Autonomie : De 2.5 heures à 7 heures
Temps de charge : 4.5 heures
Indicateur de charge
Température de fonctionnement (°C) :
-20 à +45
Connexion sans fil avec une portée de 10 m
Puissance de sortie de l'enceinte sans fil (W) : 5
Autonomie de l'enceinte (h) : 7
Batterie lithium : 3.7 V 3000 mAh
Fourni avec un câble de branchement USB / Micro-USB d'1 mètre de longueur
Poids (g) : 330 g
Dimensions (cm) : 6.5 x 16.5 x 2.5 cm
Une baladeuse LED résistante et puissante dotée d'une enceinte connectée sans fil, idéale pour éclairer vos inspections tout en créant une atmosphère agréable sur les chantiers.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baladeuse

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

5 W

Température de couleur

5999...6000 K

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

5 mm

Longueur

17 mm

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Type de tension

AC

avec cordon de raccordement et prise

Oui

Largeur

7 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.