Chargeur 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 2
  • type d'accessoire/pièce détachée adaptateur de source lumineuse
  • Couleur noir

Chargeur 230 V et 1 m câble pour projecteur BIZ625027. Longueur : 1 mètre. Caractéristiques électriques d'entrée : 100-240V - 50/60Hz. Caractéristiques électriques de sortie : 5V - 1A. Classe II.

 
 

Détails du produit

Chargeur 230 V avec câble de 1 mètre pour projecteur BIZ 625 027
Le chargeur avec câble de 1 mètre est conçu pour être utilisé avec le projecteur BIZ 625 027, vous permettant de recharger efficacement votre éclairage de chantier. Ce chargeur offre des caractéristiques électriques optimales pour assurer une recharge sûre et rapide de votre projecteur.
Caractéristiques techniques :
Longueur du câble : 1 mètre
Caractéristiques électriques d'entrée : 100-240V - 50/60Hz
Caractéristiques électriques de sortie : 5V - 1A
Classe II
Ce chargeur est spécialement conçu pour être compatible avec le projecteur BIZ 625 027, vous offrant une solution de recharge pratique et fiable. Sa longueur de câble de 1 mètre vous donne la flexibilité nécessaire pour brancher votre projecteur à une prise électrique, même si celle-ci se trouve à une certaine distance.
Les caractéristiques électriques d'entrée et de sortie de ce chargeur sont conformes aux normes de sécurité, ce qui garantit une recharge en toute sécurité de votre projecteur. De plus, sa classification en classe II indique qu'il dispose d'une double isolation pour une protection supplémentaire.
Que vous utilisiez votre projecteur BIZ 625 027 sur un chantier de construction, dans un atelier ou dans d'autres environnements professionnels, ce chargeur vous permettra de maintenir votre éclairage de chantier opérationnel en tout temps en assurant une recharge efficace de la batterie.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Nbre de conducteurs

2

section nominale

0.75 mm²

type d'accessoire/pièce détachée

adaptateur de source lumineuse

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.