Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable. À la fois baladeuse, lampe d'inspection et lampe torche, elle est résistante à l'eau et à la poussière (IP54). Pratique: crochet et base magnétique. Orientable à 180°. 12h d'autonomie.
Lampe de poche LED 3 en 1 rechargeable - Éclairage polyvalent pour toutes les situations
Cette lampe de poche LED 3 en 1 est un outil polyvalent conçu pour s'adapter à diverses situations d'éclairage. Que ce soit en tant que baladeuse, lampe d'inspection ou lampe torche, elle répondra à vos besoins grâce à ses caractéristiques exceptionnelles.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 5 + 1
Flux lumineux (lm) : 420 (mode : 100 %) / 210 (mode : 50 %) / 45 (mode : 10 %) / 100 (mode : spot)
Température de couleur : 6500 K (large et spot)
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95 (large) et 80 (spot)
Faisceaux : Large et spot
Matériaux : Polycarbonate et caoutchouc
Base magnétique avec crochet de suspension
Produit orientable à 270°
Autonomie : Jusqu'à 2.5 heures (mode : 100 %) / 5 heures (mode : 50 %) / 12 heures (mode : 10 %) / 8 heures (mode : spot)
Temps de charge (h) : 4
Batterie lithium : 3.7 V - 2500 mAh
Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 1 A
Fourni avec un câble de branchement USB/Micro-USB d'1 m de longueur
Poids (g) : 200
Dimensions (cm) : 3 x 16.5 (32.5 dépliée) x 4
Cette lampe de poche LED offre une polyvalence exceptionnelle avec ses trois modes d'éclairage. Que vous ayez besoin d'une baladeuse pour éclairer un espace large, d'une lampe d'inspection pour des travaux minutieux, ou d'une lampe torche pour une portée plus lointaine, cette lampe répond à tous ces besoins. Elle est également résistante à l'eau et à la poussière (IP54), ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements exigeants. Son IRC élevé assure une restitution des couleurs précise. Avec une autonomie allant jusqu'à 12 heures, cette lampe de poche est un choix fiable pour toutes vos tâches d'éclairage.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
format de pile
batteries fournies
Matériau
rechargeable
Longueur
nombre de batteries
Couleur du boîtier
Type
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Modèle type
Source Incluse
Classe de protection (IP)