Lampe frontale LED vue large ultra-mince sur batterie rechargeable

Main media

Caractéristiques principales

  • ANSI C
  • rechargeable Oui

Lampe frontale LED ultra-mince sur batterie rechargeable. Vue focus et vue large, design fin et flexible. Idéale pour l'inspection et la sécurité.

 
 

Détails du produit

La lampe frontale LED ultra-mince sur batterie rechargeable offre une vue focus et large pour une polyvalence optimale. Idéale pour l'éclairage d'inspection et de sécurité, elle propose 450 lm en faisceau large, 300 lm en normal et 150 lm en étroit. Avec une température de couleur de 5 200 K à 6 800 K, un indice de rendu des couleurs > 70, un faisceau spot de 40° et large de 120°, elle fonctionne de -10 °C à +35 °C. L'autonomie varie de 2.5 h à 8 h, avec un temps de charge de 2 h. Équipée d'une batterie lithium, d'un bandeau élastique et d'un câble USB type C, elle pèse 138,6 g. Avec IP65 et IK07, elle convient à une utilisation intérieure et extérieure. Pour une utilisation optimale, appuyez pour vue focus, large ou les deux. Avant la première utilisation, chargez-la complètement, n'utilisez pas un chargeur endommagé, ne la chargez pas plus de 24 h, ne la démontez pas, chargez-la tous les dix mois en stockage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Torche

poids total

138.6 g

Source Incluse

Oui

Réglage des lumens

niveaux

flux lumineux

150 / 350 / 450 lm

batteries fournies

Oui

ANSI

C

rechargeable

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Type

LED non interchangeable

Matériau

plastique

Couleur du boîtier

noir

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.