Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Trépied pour projecteur de chantier compatible avec tous les projecteurs de la gamme BizLine. Avantages : possibilité de fixer deux projecteurs avec la barre et d'enrouler le câble le long du trépied pour une manipulation simplifiée.
Trépied universel pour projecteurs de chantier BizLine
Le trépied pour projecteur de chantier BizLine est la solution idéale pour stabiliser et positionner votre éclairage de manière optimale. Compatible avec tous les projecteurs de la gamme BizLine, ce trépied offre de nombreux avantages pour simplifier vos travaux.
Caractéristiques techniques :
Hauteur minimum du trépied (cm) : 110
Hauteur maximum du trépied (cm) : 180
Hauteur ajustable avec verrouillage
Matériau : Aluminium
Charge maximale supportée (kg) : 40
Longueur de la barre de fixation horizontale (cm) : 72
Fourni avec 3 vis de fixation M8
Poids (kg) : 3
Ce trépied robuste en aluminium vous permet de positionner votre projecteur de chantier à la hauteur et à l'angle souhaités. Grâce à sa hauteur ajustable avec verrouillage, vous pouvez facilement régler la hauteur du trépied en fonction de vos besoins. Il offre une stabilité exceptionnelle pour maintenir en place votre éclairage, même dans des environnements exigeants.
Une caractéristique pratique de ce trépied est sa barre de fixation horizontale de 73 cm. Cette barre vous permet de fixer deux projecteurs, augmentant ainsi la zone d'éclairage. De plus, vous pouvez enrouler le câble le long du trépied pour éviter les enchevêtrements et faciliter la manipulation.
Que vous travailliez sur un chantier de construction, dans un atelier ou dans d'autres environnements professionnels, ce trépied BizLine est l'accessoire parfait pour maximiser l'efficacité de votre éclairage de chantier. Son design polyvalent le rend compatible avec tous les projecteurs de la gamme BizLine, offrant une solution de support fiable et pratique.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
hauteur de fonctionnement
pieds de trépied avec méthode de serrage
diamètre tête de trépied
tête de trépied
colonne centrale réglable
version avec axe
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
longueur de transport
Matériau
ajustable
capacité de charge max.
Poids